Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter für Leuchtstofflampen-Starter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13381084
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     100315
EAN/GTIN:
     7331176131353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halter für Leuchtstofflampen-Starte...
Halter für Leuchtstofflampen-Starter, Typ=100315
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.