Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIAZED-Sicherung 35 A DIII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13381064
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD4 50
EAN/GTIN:
     4001869021454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Halbleitersicherung
HL-Sicherung
DIAZED-Sicherung, Abmessungen ø x L: 27 x 50 mm, Baugrösse: DIII, Betriebsklasse: gR, Nennspannung: 500 VAC/DC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.048 kg
Nettogewicht:
0.048 kg
Höhe:
27 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
SI
Weitere Suchbegriffe: Neozed, Schraubsicherung, Sicherungen mit Montageflansch, Silized, silized siemens, silized, silized diii, Schmelzsicherungen, Sicherungen, Sicherungseinsätze
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,20*
€ 4,79*
13 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,35*
€ 6,55*
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 5,43*
€ 6,63*
9 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,46*
€ 6,67*
Lager 115
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,30*
€ 7,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
5SD4 60
ab € 5,70*
Ähnlich
Siemens
5SD4 70
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG