Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIAZED-Sicherung 20 A DII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13381061
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD4 30
EAN/GTIN:
     4001869021430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
DIAZED-Sicherung, Abmessungen ø x L: 21 x 50 mm, Ausführung: Sicherungseinsatz, Diazed, Baugrösse: DII, Betriebsklasse: gR
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.030 kg
Nettogewicht:
0.030 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
SI
Weitere Suchbegriffe: Silized, silized dii 20 a, silized siemens, silized, Sicherungen, Sicherungseinsätze, Schmelzsicherungen
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
5
€ 4,45*
ab € 2,93*
€ 3,44*
5
€ 45,00*
ab € 4,27*
€ 4,95*
5
€ 7,90*
ab € 4,27*
€ 4,95*
12 Tage
k.A.
1
€ 7,95*
ab € 4,13*
€ 5,15*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 3,79*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
5SD4 20
ab € 2,70*
Ähnlich
Siemens
5SD4 80
ab € 3,10*
Ähnlich
Siemens
5SD440
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG