Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 3 P, 0.21 m D01 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13380996
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST2204
EAN/GTIN:
     4001869028651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene siemens
phasenschiene
Sammelschiene 3 P, 0.21 m Polzahl: 3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
122 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
120 g
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Sammelschiene 3 P, 0.21 m
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
1
€ 4,45*
ab € 8,91*
€ 10,45*
1
€ 7,90*
ab € 9,16*
€ 10,76*
1
€ 4,95*
ab € 10,00*
€ 11,77*
25
€ 5,90*
ab € 12,35*
€ 13,53*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 12,34*
€ 15,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.