Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Switch Disconnector 63 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13380992
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG7133
EAN/GTIN:
     4001869319254
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Minized
Sicherungslasttrenner
Switch Disconnector Polzahl: 3 Teilungseinheiten: 4.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
0.355 kg
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
0.355 kg
Breite:
80 mm
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 25,29*
€ 28,58*
€ 4,95*
ab € 25,36*
€ 28,65*
€ 6,40*
ab € 25,64*
€ 28,96*
€ 3,95*
ab € 28,71*
€ 32,37*
Lager 115
Frei Haus
ab € 76,55*
€ 91,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.