Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NEOZED-Sicherungssockel D01 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13380971
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG5301
EAN/GTIN:
     4001869319209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungssockel d01 16a
sicherungshalter
NEOZED-Sicherungssockel Baugrösse: D01 Polzahl: 3 Teilungseinheiten: 4.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
0.125 kg
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
0.125 kg
Breite:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 16a, NEOZED-Sicherungssockel
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 11,45*
€ 13,42*
€ 4,95*
ab € 11,47*
€ 13,44*
13 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 11,96*
€ 13,98*
€ 6,95*
ab € 12,07*
€ 14,11*
Lager 115
Frei Haus
ab € 28,73*
€ 42,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SH4116
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.