Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NEOZED-Sicherung 35 A D02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13380957
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2 335
EAN/GTIN:
     4001869005997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
NEOZED-Sicherung, Abmessungen ø x L: 15 x 36 mm, Baugrösse: D02, Betriebsklasse: gL/gG, Nennspannung: 400 VAC/250 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.011 kg
Nettogewicht:
0.011 kg
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Silized, neozed d02 35a, silized siemens, silized, Schmelzsicherungen, Sicherungen, Sicherungseinsätze
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 0,42*
€ 0,57*
10
€ 6,50*
ab € 0,4656*
€ 0,5756*
1
€ 6,50*
ab € 0,43*
€ 0,58*
1
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,59*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,19*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SG7 113
ab € 12,79*
Zubehör
Siemens
5SH5002
ab € 0,147*
Zubehör
Siemens
5SH4163
ab € 0,34*
Zubehör
Siemens
5SG1301
ab € 3,41*
Zubehör
Siemens
5SG1701
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG