Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIAZED-Sicherung 20 A TNDz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13380925
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SA2 71
EAN/GTIN:
     4001869021072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
diazed dii gg
DIAZED-Sicherung, Abmessungen ø x L: 13 x 50 mm, Baugrösse: TNDz, Betriebsklasse: gG, Schutzart: IP20, Nennspannung: 500 VAC/DC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.014 kg
Nettogewicht:
0.014 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
SI
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, diazed gg, Schmelzsicherungen, Sicherungen, Sicherungseinsätze
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 45,00*
ab € 1,09*
€ 1,28*
10
€ 7,90*
ab € 1,09*
€ 1,28*
10
€ 6,50*
ab € 1,14*
€ 1,34*
7 Tage
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 1,09*
€ 1,44*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 2,01*
€ 2,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,201* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
5SA251
ab € 0,195*
Ähnlich
Siemens
5SA261
ab € 0,156*
Ähnlich
Siemens
5SA281
ab € 1,09*
Ähnlich
Siemens
5SA211
ab € 1,09*
Ähnlich
Siemens
5SA221
ab € 1,09*
Ähnlich
Siemens
5SA231
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG