Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIAZED-Sicherung 6A 500V 500V TNDz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13380922
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SA231
EAN/GTIN:
     4001869021041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
DIAZED-Sicherung, Typ=5SA231, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Durchmesser=13 mm, Länge=50 mm, Nennspannung AC=500 V, Nennspannung DC=500 V, Nennstrom=6 A, Grösse=TNDz, Sicherungsart=Sicherungseinsatz, Betriebsklasse=gG
Weitere Suchbegriffe: siemens diazed dii, neozed, siemens neozed, DIAZED-Sicherung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,51*
€ 0,73*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,56*
€ 0,81*
3 Tage
299
10
€ 5,80*
ab € 0,60*
€ 0,86*
6 Tage
157
1
€ 6,95*
ab € 0,61*
€ 0,88*
Lager 115
5
1
€ 5,95*
ab € 2,51*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.