Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIAZED-Sicherung 2 A TNDz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13380920
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SA2 11
EAN/GTIN:
     4001869021027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
diazed dii gg
DIAZED-Sicherung, Abmessungen ø x L: 13 x 50 mm, Baugrösse: TNDz, Betriebsklasse: gG, Schutzart: IP20, Nennspannung: 500 VAC/DC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.011 kg
Nettogewicht:
0.011 kg
Höhe:
6 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
SI
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, diazed gg, Schmelzsicherungen, Sicherungen, Sicherungseinsätze
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 7,90*
ab € 1,09*
€ 1,29*
10
€ 6,50*
ab € 1,15*
€ 1,35*
7 Tage
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 1,09*
€ 1,46*
10 Tage
k.A.
1
€ 7,95*
ab € 1,09*
€ 1,46*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 2,02*
€ 2,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
5SA251
ab € 0,195*
Ähnlich
Siemens
5SA261
ab € 0,195*
Ähnlich
Siemens
5SA271
ab € 1,10*
Ähnlich
Siemens
5SA281
ab € 1,11*
Ähnlich
Siemens
5SA221
ab € 1,10*
Ähnlich
Siemens
5SA231
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG