Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aufsteckgriff für NH-Sicherung 000 / 00 / 1 / 2 / 3 / 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13380908
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NX1014
EAN/GTIN:
     4001869297941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckgriff
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
Aufsteckgriff für NH-Sicherung Baugrösse: 000 / 00 / 1 / 2 / 3 / 4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
120 mm
Nettogewicht:
0.515 kg
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
0.515 kg
Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: hbc sicherung
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,86*
€ 28,11*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,62*
€ 31,18*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,95*
€ 31,56*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,29*
€ 32,27*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,38*
€ 77,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FTG
870N-7
ab € 1,52*
Sonstiges
FTG
870S-7
ab € 1,52*
Sonstiges
FTG
BA220W
ab € 1,28*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20406S
ab € 1,73*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20407R
ab € 1,59*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20408Y
ab € 1,32*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20409B
ab € 1,72*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20410G
ab € 1,73*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
23411G
ab € 2,09*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
23412S
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.