Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NH-Sicherung 250 A 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitor-Sicherungseinsatz 250A 690VAC 3NE8727-1
Sitor-Sicherungseinsatz 250A 690VAC 3NE8727-1
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     115-13380890
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE8 727-1
EAN/GTIN:
     4011209457423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterschütz
Halbleitersicherung
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
NH-Sicherung, Baugrösse: 00, Betriebsklasse: aR, Nennspannung: 690 VAC/700 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.127 kg
Nettogewicht:
0.127 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
100 mm
Ursprungsland:
DK
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 7,90*
ab € 23,18*
€ 24,68*
17 Tage
k.A.
10
€ 7,95*
ab € 23,57*
€ 25,11*
10
€ 45,00*
ab € 23,93*
€ 25,49*
9 Tage
k.A.
10
€ 4,45*
ab € 24,94*
€ 26,60*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 25,53*
€ 32,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG