Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherung 200A 690V 700V 000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13380889
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE8725-1
EAN/GTIN:
     4011209457416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
Kombikennmelder
NH-Sicherung, Typ=3NE8725-1, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Länge=-999, Nennspannung AC=690 V, Nennspannung DC=700 V, Nennstrom=200 A, Grösse=000, Sicherungsart=Sicherungseinsatz, Betriebsklasse=aR
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 30,54*
€ 35,84*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 30,31*
€ 35,90*
10
Frei Haus
ab € 31,172*
€ 36,642*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 31,28*
€ 36,68*
Lager 115
41
1
Frei Haus
ab € 36,59*
€ 56,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NH5023
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.