Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NH-Sicherung 125 A 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitor-Sicherungseinsatz Gr.00,125A,690VAC 3NE8722-1
Sitor-Sicherungseinsatz Gr.00,125A,690VAC 3NE8722-1
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     115-13380887
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE8 722-1
EAN/GTIN:
     4011209457393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterschütz
Halbleitersicherung
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
NH-Sicherung, Baugrösse: 00, Betriebsklasse: aR, Nennspannung: 690 VAC/700 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.129 kg
Nettogewicht:
0.129 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
100 mm
Ursprungsland:
DK
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
k.A.
10
€ 7,95*
ab € 21,06*
€ 22,77*
10 Tage
k.A.
10
€ 4,45*
ab € 21,35*
€ 23,09*
10
€ 4,95*
ab € 21,433*
€ 23,173*
10
€ 5,90*
ab € 25,81*
€ 27,82*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 21,86*
€ 28,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG