Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NH-Sicherung 63 A 00


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NH-Sicherungseinsatz 63A NH00 690V aR Kombik
NH-Sicherungseinsatz 63A NH00 690V aR Kombik
Artikel-Nr.:
     115-13380884
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE8 718-1
EAN/GTIN:
     4011209457362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterschütz
Halbleitersicherung
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
NH-Sicherung, Baugrösse: 00, Betriebsklasse: aR, Nennspannung: 690 VAC/700 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.126 kg
Nettogewicht:
0.126 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
100 mm
Ursprungsland:
DK
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 7,90*
ab € 19,85*
€ 21,00*
17 Tage
k.A.
10
€ 7,95*
ab € 20,29*
€ 21,48*
10
€ 45,00*
ab € 20,52*
€ 21,73*
8 Tage
k.A.
10
€ 4,45*
ab € 21,38*
€ 22,67*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 21,91*
€ 27,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,81*
€ 33,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,51*
€ 27,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,91*
€ 26,07
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,191* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG