Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NH-Sicherung 25 A 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13380881
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE8 715-1
EAN/GTIN:
     4011209457324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterschütz
Halbleitersicherung
HL-Sicherung
NH-Sicherung
NH-Sicherung, Ausführung: Mit Anschraublaschen, Befestigungsmass: 80 mm, Baugrösse: 00, Betriebsklasse: gR
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.127 kg
Nettogewicht:
0.127 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
100 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Sicherungen mit Montageflansch, halbleitersicherung siemens, halbleitersicherung, Sicherungen, Sicherungseinsätze, Schmelzsicherungen
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
10
€ 4,45*
ab € 19,88*
€ 21,70*
14 Tage
k.A.
10
€ 7,95*
ab € 19,88*
€ 21,70*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 21,94*
€ 27,82*
1
€ 6,95*
ab € 26,18*
€ 29,21*
1
€ 5,90*
ab € 30,29*
€ 33,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1014
ab € 24,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG