Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NH-Sicherung 400 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13380864
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA3 260
EAN/GTIN:
     4001869056401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
NH-Sicherung
NH-Sicherung, Baugrösse: 2, Betriebsklasse: gG, Schutzart: IP20, Nennspannung: 500 VAC/440 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.626 kg
Nettogewicht:
0.626 kg
Höhe:
55 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
150 mm
Ursprungsland:
SI
Weitere Suchbegriffe: nh-sicherung 400a größe 2, hbc sicherung, nh-sicherung nh 2, Schmelzsicherungen, Sicherungen, Sicherungseinsätze
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 5,24*
€ 6,44*
10 Tage
k.A.
1
€ 7,95*
ab € 5,24*
€ 6,44*
1
€ 6,50*
ab € 5,31*
€ 6,53*
1
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 6,80*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 11,10*
€ 14,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3NA3832
ab € 1,95*
Ähnlich
Siemens
3NA3836
ab € 2,07*
Ähnlich
Siemens
3NA3830
ab € 1,49*
Ähnlich
Siemens
3NA3805
ab € 1,46*
Ähnlich
Siemens
3NA3817
ab € 1,56*
Ähnlich
Siemens
3NA3820
ab € 1,46*
Ähnlich
Siemens
3NA3822
ab € 1,46*
Ähnlich
Siemens
3NA3824
ab € 1,45*
Ähnlich
Siemens
3NA3003
ab € 5,42*
Ähnlich
Siemens
3NA3482
ab € 127,46*
Ähnlich
Siemens
3NA3682
ab € 117,76*
Ähnlich
Siemens
3NA3005
ab € 5,40*
Ähnlich
Siemens
3NA3105
ab € 3,95*
Ähnlich
Siemens
3NA3480
ab € 117,12*
Ähnlich
Siemens
3NA3680
ab € 117,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG