Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NH-Sicherung 315 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13380863
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA3 252
EAN/GTIN:
     4001869056357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung nh 2
nh-sicherung
nh-sicherung 315a
NH-Sicherung, Ausführung: Mit spannungsführenden Grifflaschen, Baugrösse: 2, Betriebsklasse: gG, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.664 kg
Nettogewicht:
0.664 kg
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
SI
Weitere Suchbegriffe: Sicherungen, Sicherungseinsätze, Schmelzsicherungen
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
1
€ 7,95*
ab € 5,07*
€ 6,12*
1
€ 6,50*
ab € 5,50*
€ 6,61*
1
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 7,05*
1
€ 6,95*
ab € 6,31*
€ 7,38*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 12,11*
€ 15,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1014
ab € 24,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG