Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NH-Sicherung 160 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13380859
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA3 136
EAN/GTIN:
     4001869055978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
NH-Sicherung
NH-Sicherung, Baugrösse: 1, Betriebsklasse: gG, Schutzart: IP20, Nennspannung: 500 VAC/440 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.270 kg
Nettogewicht:
0.270 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
135 mm
Ursprungsland:
SI
Weitere Suchbegriffe: nh-sicherung nh1, hbc sicherung, nh-sicherung 160a, Schmelzsicherungen, Sicherungen, Sicherungseinsätze
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
1
€ 6,40*
ab € 3,19*
€ 4,05*
3 Tage
59
1
€ 6,50*
ab € 3,35*
€ 4,25*
2 Tage
65
1
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 4,26*
4 Tage
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 3,43*
€ 4,35*
Lager 115
6
1
€ 4,50*
ab € 7,77*
€ 10,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3NA3832
ab € 1,96*
Ähnlich
Siemens
3NA3836
ab € 2,09*
Ähnlich
Siemens
3NA3830
ab € 1,50*
Ähnlich
Siemens
3NA3805
ab € 1,43*
Ähnlich
Siemens
3NA3817
ab € 1,58*
Ähnlich
Siemens
3NA3820
ab € 1,41*
Ähnlich
Siemens
3NA3822
ab € 1,45*
Ähnlich
Siemens
3NA3824
ab € 1,41*
Ähnlich
Siemens
3NA3003
ab € 5,44*
Ähnlich
Siemens
3NA3482
ab € 127,69*
Ähnlich
Siemens
3NA3682
ab € 117,55*
Ähnlich
Siemens
3NA3005
ab € 5,44*
Ähnlich
Siemens
3NA3105
ab € 3,95*
Ähnlich
Siemens
3NA3480
ab € 117,55*
Ähnlich
Siemens
3NA3680
ab € 117,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG