Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NH-Sicherung 125 A 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13380857
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA3 832
EAN/GTIN:
     4001869057255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
NH-Sicherung
NH-Sicherung, Baugrösse: 00, Betriebsklasse: gG, Schutzart: IP20, Nennspannung: 500 VAC/250 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.192 kg
Nettogewicht:
0.192 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: nh-sicherung 125a, hbc sicherung, Schmelzsicherungen, Sicherungen, Sicherungseinsätze
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,80*
ab € 2,13*
€ 2,53*
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,99*
€ 2,62*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,63*
3
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,25*
€ 2,68*
Lager 115
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,29*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NH3030
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG