Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NH-Sicherung 16 A 000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13380850
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA3 805
EAN/GTIN:
     4001869056883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung c00
nh-sicherung
nh-sicherung 16a
NH-Sicherung, Ausführung: Mit spannungsführenden Grifflaschen, Baugrösse: 000, Betriebsklasse: gG, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.124 kg
Nettogewicht:
0.124 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
53 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
SI
Weitere Suchbegriffe: Sicherungen, Sicherungseinsätze, Schmelzsicherungen
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,50*
ab € 1,47*
€ 1,83*
1
€ 6,40*
ab € 1,44*
€ 1,87*
13 Tage
k.A.
1
€ 7,95*
ab € 1,50*
€ 1,95*
1
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,00*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 3,84*
€ 5,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann
170H1013
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG