Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte mit Steckfassung E27 Thermoplast schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13380768
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     537300
EAN/GTIN:
     4014364935195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelleuchte mit Steckfassung
Pendelleuchte mit Steckfassung, Typ=537300, Glühlampensockel=E27
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
50 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536619090
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,10*
3 Tage
2561
1
€ 5,80*
ab € 0,80*
€ 1,41*
1
€ 5,46*
ab € 0,86*
€ 1,51*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,75*
€ 2,89*
Lager 115
91
1
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.