| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13370901 Herst.-Nr.: MD-325G/2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LED-Signalleuchte, Typ=MD-325G/2, Betriebsspannung, max.=14 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, Durchmesser Einbauöffnung=4.4 mm, Lichtintensität=6 mcd, Spitzenwellenlänge=555 nm, Anschlussart=Litze, Art der Beleuchtung=Fest, LED-Farbe=Grün, AC- oder DC-Betrieb=AC / DC, IP/NEMA-Schutzart=IP40 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,79* | € 4,89* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,72* | € 4,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|