Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13366803 Herst.-Nr.: 853.100.60 EAN/GTIN: 4049787022627 |
| | |
|
| | |
| LED-Dauerleuchte, Typ=853.100.60, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=115 V, Höhe gesamt=72 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=40 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt (PA GF), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP66 IP67, Stromart=AC, Series=FlexSQUARE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,59* | € 74,60* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 61,56* | € 77,44* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 62,99* | € 77,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,72* | € 78,98* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,82* | € 89,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|