Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13366795 Herst.-Nr.: 853.100.54 EAN/GTIN: 4049787022603 |
| | |
|
| | |
| LED-Dauerleuchte, Typ=853.100.54, Betriebsspannung, max.=12 V, Betriebsspannung, min.=-999, Höhe gesamt=72 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=180 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt (PA GF), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP66 IP67, Stromart=DC, Series=FlexSQUARE Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 90 mm | Tiefe: | 110 mm | Bruttogewicht: | 164 g | Breite: | 90 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9405494000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 54,66* | € 70,74* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 54,68* | € 70,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,36* | € 76,00* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 62,07* | € 76,57* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,14* | € 86,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|