Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronisches Vorschaltgerät 115W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13366783
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     QTP5 3X14.4X14/ 220-240V
EAN/GTIN:
     4008321484598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Elektronisches Vorschaltgerät, Typ=QTP5 3X14.4X14/ 220-240V, Alternative (Alias)=4008321484598, Nennleistung=115 W
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
23 mm
Tiefe:
280 mm
Bruttogewicht:
213 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504108090
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, osram elektronisches vorschaltgerät, netztrafo, trafo osram, Elektronisches Vorschaltgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
350
€ 6,90*
ab € 16,46*
€ 23,41*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 17,98*
€ 24,62*
3 Tage
16
€ 7,50*
ab € 20,82*
€ 28,22*
3 Tage
89
€ 5,80*
ab € 25,27*
€ 34,01*
Lager 115
61
Frei Haus
ab € 44,25*
€ 61,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.