Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kombialarm, hohes Unterteil rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13366498
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     DIGITOP RL/WD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombialarm
kombialarm
Kombialarm, hohes Unterteil, Abmessungen ø x H: 93 x 121 mm, Betriebstemperatur: +10...+55 °C, CAT Catalogue Description 3: Kombialarm, hohes Unterteil rot, Lautstärke: 103 dB, Gehäuse: ABS, Gehäusefarbe: rot/weiss, Kalotte: Polycarbonat, Leuchtmittel: LED, Schutzart: IP65/IP54, Tonart: mehrere Töne, Betriebsspannung: 18...28 VDC, Blitzenergie: 0.7 J, Blitzfrequenz: 1 Hz, Strom: 110 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.396 kg
Nettogewicht:
0.396 kg
Höhe:
90 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
110 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Signalhupen, Optisch-akustische Signalgeber, Signalgeber, optisch-akustisch, Signalleuchten, Signalsummer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG