Xenon-Summer, Typ=423.310.68, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Blitzenergie=1 J, Blitzfrequenz=1 Hz, Durchmesser Sockel=91 mm, Gewicht=134 g, Höhe=120.5 mm, Länge=91 mm, Schallpegel=92 dBA, Tones=2, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusematerial=Polycarbonat ABS, Lampentyp=Xenon-Lampe, Lebensdauer=4 Millionen Blitze, Linsenfarbe=Gelb, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP65, Signalart=Blinkend, Stromart=AC, Ton-Typ=Durchgehend Pulston, Konformität mit Normen=CCC CE, Serien=423 |