Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte mit Schallgeber Xenon-Lampe 423 Rot Durchgehend / Pulston 24VAC / DC 92dBA IP65 Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13366479
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     423.110.75
EAN/GTIN:
     4049787006863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Blitz Summer Kombinationen
Xenon-Summer, Typ=423.110.75, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Blitzenergie=1 J, Blitzfrequenz=1 Hz, Durchmesser Sockel=91 mm, Gewicht=140 g, Höhe=120.5 mm, Länge=91 mm, Schallpegel=92 dBA, Tones=2, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusematerial=Polycarbonat ABS, Lampentyp=Xenon-Lampe, Lebensdauer=4 Millionen Blitze, Linsenfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP65, Signalart=Blinkend, Stromart=AC DC, Ton-Typ=Durchgehend Pulston, Konformität mit Normen=CE, Serien=423
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
85 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
176 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,40*
€ 158,79*
Frei Haus
ab € 136,35*
€ 158,80*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 141,31*
€ 163,08*
Frei Haus
ab € 142,40*
€ 165,07*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 147,39*
€ 179,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.