Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13366453 Herst.-Nr.: 150.100.55 EAN/GTIN: 4049787004258 |
| | |
|
| | |
| LED-Summer, Typ=150.100.55, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser Sockel=50 mm, Gewicht=36 g, Höhe=74 mm, Länge=-888, Schallpegel=80 dBA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusematerial=Polycarbonat ABS, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Linsenfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Panelmontage, Schutzart=IP65, Signalart=Durchgehend, Stromart=DC, Ton-Typ=Durchgehend, Konformität mit Normen=CE UL Listed, Serien=150 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerton Summer, Dauertonbuzzer, Dauertonsummer, LED Summer Kombination, Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, werma summer 24v, alarm summer 24v, alarm summer, LED Buzzer |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 48,37* | € 62,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,00* | € 64,96* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,23* | € 65,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,59* | € 66,88* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,79* | € 76,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|