Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13366371 Herst.-Nr.: XVBC2B3 EAN/GTIN: 3389110144260 |
| | |
|
| | |
| Dauerlichtelement, Typ=XVBC2B3, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=63 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=47 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Grün, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65 IP66, Stromart=AC DC, Serien=Harmony XVB |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 24v grün, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Dauerlichtelement |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,03* | € 45,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,08* | € 45,43* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 35,08* | € 45,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 34,93* | € 45,44* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,00* | € 79,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|