Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Light Module LED Durchgehend Klar 30mA 24V KombiSIGN 71 Sockelmontage IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13366362
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     644.400.75
EAN/GTIN:
     4049787018323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
LED-Dauerlichtelement, Typ=644.400.75, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=65.5 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=30 mA, Gehäusefarbe=-999, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Klar, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65, Stromart=AC DC, Serien=KombiSIGN 71
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,85*
€ 55,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,24*
€ 55,77*
€ 5,46*
ab € 44,64*
€ 56,18*
Frei Haus
ab € 45,68*
€ 57,36*
Lager 115
55
Frei Haus
ab € 64,12*
€ 82,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,74*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000001
ab € 9,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000004
ab € 4,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 8,05*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,07*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,96*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 49,26*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.840.00
ab € 170,23*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 15,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,51*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.