Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerlichtmodul LED Durchgehend Gelb 40mA 24V KombiSIGN 50 Sockelmontage IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13366281
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     848.300.55
EAN/GTIN:
     4049787011966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
LED-Dauerlichtmodul, Typ=848.300.55, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=52 mm, Höhe gesamt=67 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=40 mA, Gehäusefarbe=-999, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Gelb, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65, Stromart=DC, Serien=KombiSIGN 50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
53 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405423100
Weitere Suchbegriffe: 24 v led alarmlicht, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, LED-Dauerlichtmodul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 38,56*
€ 51,96*
Frei Haus
ab € 43,61*
€ 56,50*
€ 5,46*
ab € 43,49*
€ 56,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,78*
€ 56,90*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 49,85*
€ 66,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000001
ab € 8,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 7,15*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 8,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.01
ab € 10,08*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
845.000.00
ab € 19,94*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.02
ab € 12,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.30
ab € 24,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.