Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerlichtmodul LED Durchgehend Rot 30mA 24V KombiSIGN 50 Sockelmontage IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13366279
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     848.100.55
EAN/GTIN:
     4049787012086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
LED-Dauerlichtmodul, Typ=848.100.55, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=52 mm, Höhe gesamt=67 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=30 mA, Gehäusefarbe=-999, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65, Stromart=AC DC, Serien=KombiSIGN 50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
57 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
53 g
Breite:
57 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405423100
Weitere Suchbegriffe: 24 v led alarmlicht, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, LED-Dauerlichtmodul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 38,56*
€ 51,83*
Frei Haus
ab € 43,42*
€ 56,34*
€ 5,46*
ab € 43,30*
€ 56,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,96*
€ 56,73*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 49,52*
€ 66,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000001
ab € 8,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 8,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.01
ab € 10,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
845.000.00
ab € 20,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.02
ab € 12,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.30
ab € 24,62*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.