Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerlichtmodul Rot 30mA 230V BR 50 Sockelmontage IP54 / IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13366256
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     28250040050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Dauerlichtmodul, Typ=28250040050, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=115 V, Durchmesser Sockel=54 mm, Höhe gesamt=-999, Signalelemente=1, Stromverbrauch=30 mA, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=ABS, Lampe inbegriffen=Nein, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP54 IP65, Stromart=AC, Serien=BR 50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
66 mm
Tiefe:
128 mm
Bruttogewicht:
100 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405423100
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,58*
€ 19,22*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,67*
€ 19,33*
€ 3,90*
ab € 15,28*
€ 21,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 17,99*
€ 24,97*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 21,18*
€ 32,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.