Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchten AC 230V 30mA 215 IP65 Käfigklemme Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13366154
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     215.100.68
EAN/GTIN:
     4049787002209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchten, Typ=215.100.68, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=58 mm, Höhe gesamt=123 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=30 mA, Anschlussart=Käfigklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt (PA GF), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=Glühlampe, Lebensdauer=4 Millionen Blitze, Lichteffekt=Blitzend, Lichtfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65, Stromart=AC, Series=215
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
80 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
118 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405423100
Weitere Suchbegriffe: werma blitzleuchte 230v rot, warnlampe, warnlampe rot, Blitzleuchten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 68,35*
€ 78,06*
Frei Haus
ab € 76,07*
€ 84,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,03*
€ 84,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,05*
€ 84,20*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 84,84*
€ 99,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.