Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13366087 Herst.-Nr.: 200.200.00 EAN/GTIN: 4049787004142 |
| | |
|
| | |
| Dauerleuchte, Typ=200.200.00, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Durchmesser Sockel=57 mm, Höhe gesamt=65.5 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=29 mA, Anschlussart=Käfigklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt (PA GF), Lampe inbegriffen=Nein, Lampentyp=Glühlampe, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Grün, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65, Stromart=AC DC, Series=200 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,20* | € 17,95* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,63* | € 18,40* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,78* | € 18,67* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,14* | € 18,86* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,84* | € 21,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|