Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13366080 Herst.-Nr.: 204.200.75 EAN/GTIN: 4049787003701 |
| | |
|
| | |
| LED-Dauerleuchte, Typ=204.200.75, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=57 mm, Höhe gesamt=91 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=45 mA, Anschlussart=Käfigklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt (PA GF), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=100000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Grün, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65, Stromart=AC DC, Series=204 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 51,31* | € 64,94* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,25* | € 65,91* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,24* | € 67,27* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,93* | € 67,78* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,11* | € 71,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|