Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13366075 Herst.-Nr.: 201.100.68 EAN/GTIN: 4049787004098 |
| | |
|
| | |
| LED-Dauerleuchte, Typ=201.100.68, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=58 mm, Höhe gesamt=81 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=25 mA, Anschlussart=Käfigklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt (PA GF), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=100000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65, Stromart=AC, Series=201 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 50,38* | € 66,00* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,15* | € 70,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,01* | € 71,40* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,98* | € 71,41* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,43* | € 85,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|