| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13366010 Herst.-Nr.: 21025803000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Blitzleuchte, Typ=21025803000, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=18 V, Höhe gesamt=130.5 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=250 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=ABS, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=Glühlampe, Lebensdauer=8 Millionen Blitze, Lichteffekt=Blitzend, Lichtfarbe=Gelb, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP55, Stromart=DC, Series=PB2005 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 200,47* | € 240,86* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 200,66* | € 241,44* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 204,41* | € 246,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,19* | € 248,06* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 222,65* | € 288,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|