Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte Neon 230V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13365843
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.69.507.158/1502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signalleuchte, Typ=1.69.507.158/1502, Breite=16 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=10 mm, Höhe=16.2 mm, Länge=33 mm, Spannung=230 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.8 mm, Lichtfarbe=Grün, Signalleuchtentyp=Neon, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
16 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405494000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,86*
€ 6,08*
€ 4,00*
ab € 4,55*
€ 6,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,97*
€ 6,22*
€ 3,90*
ab € 5,58*
€ 6,94*
Lager 115
82
€ 5,95*
ab € 6,69*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.