| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13365839 Herst.-Nr.: 1.69.507.145/1502 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Signalleuchte, Typ=1.69.507.145/1502, Breite=16 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=10 mm, Höhe=16.2 mm, Länge=33 mm, Spannung=28 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.8 mm, Lebensdauer=10000 h, Lichtfarbe=Grün, Signalleuchtentyp=Glühlampe, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,40* | € 5,26* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,36* | € 7,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,16* | € 8,16* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,00* | € 8,61* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 4,90* | € 14,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|