Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte Glühlampe 28V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13365823
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.69.507.105/1502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signalleuchte, Typ=1.69.507.105/1502, Aussendurchmesser=12.5 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=10 mm, Höhe=-888, Länge=33 mm, Spannung=28 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.8 mm, Lebensdauer=10000 h, Lichtfarbe=Grün, Signalleuchtentyp=Glühlampe, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
33 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405494000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,391*
€ 4,601*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,459*
€ 4,679*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 5,23*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,38*
€ 5,23*
Lager 115
326
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,55*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.