Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 28V 14mA T5.5k 180mcd Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13364284
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     OD-Y01T52-24PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Signallampe
Leuchtmittel T5,5k
Sockel T5,5K
LED-Lampe, Typ=OD-Y01T52-24PD, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=5.4 mm, Lichtintensität=180 mcd, Länge=21 mm, Spannung=28 V, Spitzenwellenlänge=587 nm, Versorgungsspannung – AC=28 V, Versorgungsspannung – DC=-888, Versorgungsstrom=14 mA, Lichtfarbe=Gelb, Glühlampensockel=T5.5k
Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampe gelb, led anzeigelampen, signallampe 28v, LED-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.