Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 28V 14mA T5.5k 760mcd Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13364262
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     OD-G01T52-24PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Signallampe
Leuchtmittel T5,5k
Sockel T5,5K
LED-Lampe, Typ=OD-G01T52-24PD, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=5.4 mm, Lichtintensität=760 mcd, Länge=21 mm, Spannung=28 V, Spitzenwellenlänge=592 nm, Versorgungsspannung – AC=28 V, Versorgungsspannung – DC=-888, Versorgungsstrom=14 mA, Lichtfarbe=Grün, Glühlampensockel=T5.5k
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
5 mm
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen grün, led anzeigelampen, signallampe 28v, LED-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.