Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleitersicherung 56 A 690 V 500 V Superflink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13360939
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     56ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Halbleitersicherung, Typ=56ET, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=200 kA, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=17.1 mm, Höhe=-999, Länge=48 mm, Nennspannung (AC)=690 V, Nennspannung (DC)=500 V, Nennstrom=56 A, Auslöse-Charakteristik=Superflink
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
43
€ 5,95*
ab € 18,15*
€ 27,83*
€ 5,90*
ab € 12,66*
€ 28,43*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 43,92*
€ 57,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.