Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 24V 15mA S5.7s 560mcd Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13360347
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     OD-W02MGA-24PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Lampe
LED-Lampe, Typ=OD-W02MGA-24PD, Abstrahlwinkel=60 °, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=5.2 mm, Lichtintensität=560 mcd, Länge=16 mm, Spannung=24 V, Spitzenwellenlänge=-999, Versorgungsspannung – AC=24 V, Versorgungsspannung – DC=-888, Versorgungsstrom=15 mA, Lichtfarbe=Weiss, Glühlampensockel=S5.7s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
6 mm
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
1,2 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.