| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13359726 Herst.-Nr.: 10-2J12.1062 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LED-Lampe, Typ=10-2J12.1062, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=6 mm, Lichtintensität=330 mcd, Länge=16 mm, Spannung=24 V, Spitzenwellenlänge=630 nm, Versorgungsspannung – AC=24 V, Versorgungsspannung – DC=24 V, Versorgungsstrom=14 mA, Lichtfarbe=Rot, Glühlampensockel=S5.7s |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, Sockel MG 5,7, Sockel S 5,7, led anzeigelampe rot 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, LED-Lampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,42* | € 8,12* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,98* | € 8,83* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,53* | € 8,88* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,05* | € 8,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 6,07* | € 8,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|