Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED in Fassung gelb 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13359316
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     WU-I-Y8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led-fassung
LED in Fassung, Durchlassspannung: 2.6 V, Lichtstärke: 20...70 mcd, Befestigungsgewinde: M12 x 0.75, Gehäusefarbe: chrom, Lichtfarbe: gelb, Reflektor: Innenreflektor, LED-Durchmesser: 8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
14 mm
Tiefe:
4200 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: LEDs in Chromfassung, Leuchtdioden in Chromfassung, Chromfassung-LEDs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG