Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED in Fassung weiss 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13359014
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     1904000W5D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led-fassung
LED in Fassung, Betriebstemperatur: -55...+60 °C, Durchlassspannung: 3.5 V, Lichtstärke: 2000 mcd, Gehäusefarbe: chrom, Lichtfarbe: weiss, Reflektor: Aussenreflektor, Schutzart: IP40, Frontplattenstärke max.: 5.5 mm, LED-Durchmesser: 5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
11 mm
Breite:
11 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: LEDs in Chromfassung, Leuchtdioden in Chromfassung, Chromfassung-LEDs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG